Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6706357
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0126
EAN/GTIN:
     5059039289547
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Gender = Stecker
Serie = Mini-Fit
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 5558
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Maximale Stromstärke = 9A
Betriebstemperatur max. = +105°C

Mini-Fit-Crimpkontakte. Crimpkontakte für Mini-Fit-Stifte und -Buchsen von Molex für den Einsatz in Mini-Fit-Junior-Stecker- und -Buchsengehäusen. Diese Klemmen für Crimpstift und -buchse verfügen über mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung und höhere Strombelastbarkeit. Sperrzapfen an den Crimpkontakten sorgen für eine sichere Verbindung im Steckverbindergehäuse. Diese Mini-Fit-Crimpkontakte sind mit einer Reihe von verschiedenen Beschichtungen und Drahtgrößenbereichen für Entwurfsflexibilität erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile • Mehrere Kontaktpunkte für eine zuverlässige elektrische Verbindung• Sperrzapfen für sichere Verbindung im Gehäuse• Auswahl an Beschichtungen und Drähten Anwendungen – Fahrzeugbau• Industriell• Industrielle Automatisierung• Medizinbereich• Kommunikation und Netzwerke• Unterhaltungselektronik Mehr Informationen: Das Ausziehwerkzeug für diese Reihe von Crimp-Steckverbinderkontakten ist ; 2155900 2155900
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Serie:
Mini-Fit
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
5558
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Maximale Stromstärke:
9A
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker f, crimpstecker, molex crimpstecker, 6706357, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 39000126, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36000
4000
Frei Haus
ab € 0,0654*
€ 0,0912*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,082*
€ 0,1639*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1633*
€ 0,1943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000060
ab € 0,07*
Zubehör
Molex
39000181
ab € 0,231*
Zubehör
Molex
39000182
ab € 0,4965*
Zubehör
Molex
39000428
ab € 0,186*
Zubehör
Molex
39000429
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39000039
ab € 0,0458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.