Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIFIT 39000067 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901057-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39000067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
MINIFIT 39000067 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

MINIFIT

Mini-Fit Male Crimp Terminal, Tin (Sn) over Phosphor Bronze, 22-28 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG: 28 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsspannung: 600 V · Bemessungsstrom: 9 A · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
39000067
Typ (Hersteller-Typ):
39000067
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Bemessungsstrom:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
AWG:
28 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 39000067, 39-00-0067
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0364*
50
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,181*
100
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,193*
1 Tag
22902
1
€ 14,99*
ab € 0,0802*
€ 0,1968*
Lager 102
4867
30
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638191000
ab € 267,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.