Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 4.2mm 39012126 Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W162732
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, with Panel Mounting Ears, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
39012126
Typ:
39012126
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Nennstrom:
13 A
Engineering Part No:
5559-12P-210
Engineering Series Name:
MINIFIT JR PLUG HSG
Engineering Series No:
05559
Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
RM:
4.2 mm
Verpackungsart:
Bag
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 39-01-2126
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,93*
3
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,95*
1 Tag
98
3
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,28*
1 Tag
5818
1
€ 14,99*
ab € 0,486*
€ 1,368*
1 Tag
759
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0509*
Zubehör
Molex
39012120
ab € 0,093*
Zubehör
Molex
39012125
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.