Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIFIT 39000048 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901054-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39000048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
MINIFIT 39000048 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

MINIFIT

Mini-Fit Male Crimp Terminal, Tin (Sn) over Plated Brass Contact, 22-28 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG: 28 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsspannung: 600 V · Bemessungsstrom: 9 A · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
39000048
Typ (Hersteller-Typ):
39000048
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Bemessungsstrom:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
AWG:
28 - 22
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Molex, 39000048, 39-00-0048
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
6000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0232*
€ 0,0332*
Lager 102
11466
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,046*
2 Tage
90898
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0799*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,1052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,0502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 18,91*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,47*
Zubehör
Molex
638191000
ab € 264,97*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.