Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung; männlich; Mini-Fit Jr; 4,2mm; PIN: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung; männlich; Mini-Fit Jr; 4,2mm; PIN: 12
Stecker; Leitung-Leitung; männlich; Mini-Fit Jr; 4,2mm; PIN: 12
Artikel-Nr.:
     2805-MX-39-01-2126
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Jr.
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Klemme
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,91*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,93*
1 Tag
68
3
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,27*
1 Tag
5484
1
€ 14,99*
ab € 0,486*
€ 1,368*
1 Tag
759
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0507*
Zubehör
Molex
39012120
ab € 0,0938*
Zubehör
Molex
39012125
ab € 0,27*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.