| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W141542 Herst.-Nr.: 16020114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SL Crimp Terminal, Series 70021, Male, with Tin (Sn) Plated Contact, 22-24 AWG, Bag Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 16020114 | Typ: | 16020114 | Engineering Part No: | 70021-0221 | Engineering Series Name: | MALE CRIMP PIN | Engineering Series No: | 70021 | Bauform: | Stecker | Anschluss: | Crimpen + Einpressen | Verpackungsart: | Bag | AWG: | 24 - 22 | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze verzinnt | Produkt-Art: | Crimpkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex, 16-02-0114 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,143* | € 0,217* | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,0916* | € 0,2196* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,107* | € 0,281* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|