Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 16020114 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447427-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16020114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
SL 16020114 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

SL

SL Crimp Terminal, Series 70021, Male, with Tin (Sn) Plated Contact, 22-24 AWG, Bag

Technische Daten:
AWG: 24 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
70021-0221
Engineering Series Name:
MALE CRIMP PIN
Engineering Series No:
70021
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
16020114
Typ (Hersteller-Typ):
16020114
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
AWG:
24 - 22
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 16020114, 16-02-0114
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,217*
100
€ 8,95*
ab € 0,0916*
€ 0,2196*
10
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,281*
Lager 102
296
30
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,39*
2 Tage
6887
10
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 348,47*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.