Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SL Crimp-Anschlussklemme für SL-Steckverbindergehäuse, Stecker, 0.2mm² / 0.3mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6794760
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0114
EAN/GTIN:
     5059039304721
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = SL-Steckverbindergehäuse
Serie = SL
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 24AWG
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Seriennummer = 70021
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

Nur zur Referenz : Die Serien 70058 und 71851 werden auch mit Gehäusen der Serie 70450 verwendet. SL-Crimpkontakte Molex Serie 70058, 71851 und 70021. Bei diesen Crimpkabelschuhen der Serie SL haben Sie die Wahl zwischen Stift- und Buchsenkontakten, Drahtdurchmessern von 30 bis 22 AWG und einer Gold- oder Zinnkontaktbeschichtung. Für SL-Crimpgehäuse der Serie 70066 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3843 670-3843 Für SL-Crimpgehäuse der Serien 70066D und 70107 siehe in der Regel die Best.-Nr. ; 670-3890 670-3890 und ; 670-4098 670-4098. Anwendungen:. • Kfz• Gewerbliche Fahrzeuge• Unterhaltungselektronik• Tragbare Geräte• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
SL-Steckverbindergehäuse
Serie:
SL
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
24AWG
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Seriennummer:
70021
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 6794760, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 16020114, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,217*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0916*
€ 0,2196*
10
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,281*
1 Tag
296
30
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,39*
1 Tag
6887
10
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2196*
€ 0,2613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,1339
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118700
ab € 348,47*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.