| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W134221 Herst.-Nr.: 23112 EAN/GTIN: 4006274231122 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsätze SW 6 - 24 mm + Zündkerzen-Spezialeinsätze: SW 14/16/18/19 mm + Tiefbetteinsätze für überstehende Gewindebolzen 10/13/15/17 mm + Verlängerungen 75 und 200 mm + Steckschlüssel-Bit-Einsätze: Innensechskant SW 4 - 11 mm + Vielzahn XZN 5 - 10 + Sechsrund T 15 - T 50 + Außen-Sechsrund-Steckschlüsseleinsätze E 6 - E 18 + Kreuzgelenk + Winkelschraubendreher Sechsrund T 6 - T 8 und T 10 + Innensechskant SW 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 und 3 mm + Stahlbox.
Weitere Informationen: | | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 65teilig | Material-Eigenschaft: | vernickelt + verchromt | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz proxxon 65 tlg, knarrenkasten, knarrenkasten proxxon, Proxxon Industrial, Steckschluessel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 66,37* | € 84,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 66,57* | € 84,77* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,67* | € 87,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,34* | € 89,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,51* | € 101,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 66,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|