Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 65teilig 23112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1445733-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23112
EAN/GTIN:
     4006274231122
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 65teilig 23112

Steckschlüsselsatz 3/8" (10 mm) 65tlg.

Technische Daten:
Antrieb: 3/8" (10 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 65teilig

Lieferumfang:
Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsätze SW 6 - 24 mm,Zündkerzen-Spezialeinsätze: SW 14/16/18/19 mm,Tiefbetteinsätze für überstehende Gewindebolzen 10/13/15/17 mm,Verlängerungen 75 und 200 mm,Steckschlüssel-Bit-Einsätze: Innensechskant SW 4 - 11 mm,Vielzahn XZN 5 - 10,Sechsrund T 15 - T 50,Außen-Sechsrund-Steckschlüsseleinsätze E 6 - E 18,Kreuzgelenk,Winkelschraubendreher Sechsrund T 6 - T 8 und T 10,Innensechskant SW 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 und 3 mm,Stahlbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
65teilig
Antrieb:
3/8" (10 mm)
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | verchromt
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 66,42*
€ 84,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 84,99*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 87,05*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 95,62*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 81,04*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,33* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.