Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T21TH-M0607104B2020MTA T21TH-M0607104B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1W 100kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13352
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21TH-M0607104B2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.
Features:
100 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
Lieferung ohne Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Typ:
T21TH-M0607104B2020MTA
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.1 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
100 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötpins
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Drehwinkel (elektrisch):
290 °
Drehwinkel (mechanisch):
310 °
Grenzspannung:
150 V
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, Stereopotentiometer, Stereopoti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 18,31*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,32*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 26,74*
€ 36,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.