Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T21TH-M0607104B2020MTA T21TH-M0607104B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445523-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21TH-M0607104B2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Piher T21TH-M0607104B2020MTA T21TH-M0607104B2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.1 W 100 kΩ 1 St.

Stereo-Potentiometer T-21

100 kΩ
logarithmisch

Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausgang (Potentiometer): Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Drehwinkel (elektrisch): 290 ° · Drehwinkel (mechanisch): 310 ° · Gewinde-Länge: 5 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 150 V · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
Lieferung ohne Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Ausgang (Potentiometer):
Stereo
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
T21TH-M0607104B2020MTA
Drehwinkel (elektrisch):
290 °
Drehwinkel (mechanisch):
310 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Grenzspannung:
150 V
Gewinde-Länge:
5 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Achs-Länge:
50 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Piher, T21TH-M0607104B2020MTA, Stereopotentiometer, Stereopoti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 18,11*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,12*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 37,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.