Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Yageo CC1206KRX7R9BB102 Keramik-Kondensator SMD 1206 1000pF 50V 10% Tape cut
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-W13152
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC1206KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
CC1206KRX7R9BB102
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1000 pF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
keramikkondensator 1000pf 50v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 50v
,
Yageo
,
669-8420
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,1376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen