Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB472 Keramik-Kondensator SMD 0603 4700pF 50V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13108
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hohe Temperaturbeständigkeit und gutes HF-Verhalten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
CC0603KRX7R9BB472
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
4700 pF
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00264*
€ 0,01696*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
1 Tag
264998
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00818*
€ 0,04138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02*
€ 0,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.