Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2ABZ222MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 2200 µF 100V 20% (Ø x H) 30mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W13013
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2ABZ222MT6P23035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko 100 v
Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Nennspannung:
100 V
Durchmesser:
30 mm
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Typ:
ECS2ABZ222MT6P23035
Temperaturbereich:
+85 °C (max)
Bauart:
SnapIn
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
2200 µF
RM:
10 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: becherelko, Jianghai, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,31*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.