Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2ABZ222MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 2200 µF 100V 20% (Ø x H) 30mm x 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jianghai
Jianghai
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036970
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2ABZ222MT6P23035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 2200µf 100v
Jianghai ECS2ABZ222MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 2200 µF 100V 20% (Ø x H) 30mm x 35mm 1St.

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 2200 µF
Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 mm
Höhe: 35 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: +85 °C (max)
Nennspannung: 100 V
Toleranz ±: 20 %
RM: 10 mm
Typ: ECS2ABZ222MT6P23035
Hersteller-Nr.: ECS2ABZ222MT6P23035
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Suchbegriffe: becherelko 100 v, becherelko, Jianghai, ECS2ABZ222MT6P23035, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,91*
1 Tag
224
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,92*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.