Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2ABZ222MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 2200 µF 100 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445945-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2ABZ222MT6P23035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 2200µf 100v
Jianghai ECS2ABZ222MT6P23035 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 2200 µF 100 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 35 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 2200 µF · Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS2ABZ222MT6P23035
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2200 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko 100 v, becherelko, Jianghai, ECS2ABZ222MT6P23035, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,88*
Lager 102
224
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,09*
€ 11,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.