Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W115752 Herst.-Nr.: 44220600 EAN/GTIN: 4007220298664 |
| | |
|
| | |
| Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn.
Antriebsarten: - Handeinsatz
Anwendungen: - Polieren - Stufenweises Feinschleifen
Material: - Aluminium - Kobaltbasislegierungen - Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) - Bronze - Titan - Titanlegierungen - Kupfer - Messing - Edelstahl (INOX) - Thermoplaste - Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) - Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC) - Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC - Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC) - Stahlguss Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen + EUH 210: Sicherheitsd | Körnung: | 600 | Produkt-Art: | Schleifpaste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,93* | € 22,24* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,79* | € 23,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,20* | € 23,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,31* | € 23,35* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 17,71* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,07116* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|