Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-181592 Herst.-Nr.: 44220600 EAN/GTIN: 4007220298664 |
| | |
|
| | |
| in Dosen à 250 g · öllösliche Schleifpaste mit scharfkantigem SiC-Korn · gebrauchsfertig, für Filzpolierstifte Weitere Informationen: | | Körnung: | 600 | Ausführung: | sehr fein | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PFERD | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, schleifpaste 250g, Polierpastenriegel, Vorpolitur, Abglänzung, Polierpasten, Hochglanzpolitur, Schleifpasten, 4143380600 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,89* | € 22,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,89* | € 23,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,38* | € 23,46* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 17,67* | € 23,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,22* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,06888* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|