Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1.25mm 533980871 1000 St. Tape


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W108242
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     533980871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Features:
1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 8 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
125 V
Herst.-Teilenr.:
533980871
Nennstrom:
1 A
Engineering Part No:
53398-0871
Engineering Series Name:
WtB Hdr Str SMT
Engineering Series No:
53398
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMT
RM:
1.25 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Besonderheiten:
mit Verriegelung
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Molex, MOL Power & Signal Sol, 53398-0871
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,407*
€ 0,549*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,80*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,37*
1 Tag
4
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,89*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,84*
€ 398,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,13*
€ 473,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 394,71*
€ 469,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,60*
€ 468,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,76*
€ 460,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 385,64*
€ 458,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 328,01*
€ 390,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 325,22*
€ 387,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 325,00*
€ 386,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,84*
€ 386,56
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
151340802
ab € 4,36*
Zubehör
Molex
15134-0801
ab € 4,97*
Zubehör
Molex
15134-0803
ab € 5,49*
Zubehör
Molex
15134-0800
ab € 4,27*
Zubehör
Molex
51021-0800
ab € 0,0963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.