Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; PicoBlade™; 1,25mm; PIN: 8; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PicoBlade™; 1,25mm; PIN: 8; SMT
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PicoBlade™; 1,25mm; PIN: 8; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-53398-0871
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     533980871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: PicoBlade™
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Max. Spannung: 125V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,407*
€ 0,549*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,80*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,37*
1 Tag
4
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,89*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,84*
€ 398,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 27 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
151340802
ab € 4,36*
Zubehör
Molex
15134-0801
ab € 4,97*
Zubehör
Molex
15134-0803
ab € 5,49*
Zubehör
Molex
15134-0800
ab € 4,27*
Zubehör
Molex
51021-0800
ab € 0,0963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.