Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 8-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex PicoBlade Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 8-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-2799184
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51021-0800
EAN/GTIN:
     5060641268523
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex 8 polig
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.25mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PicoBlade
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11.75mm
Breite = 3.2mm
Gehäusematerial = PBT

UL (E29179); CSA (LR19980). Steckverbindergehäuse Molex PicoBlade Serie 51021. Die Serie PicoBlade 51021 kann in einer Reihe von Anwendungen wie Automobilbau, Industrie, Unterhaltungselektronik, Computer und Medizintechnik verwendet werden. Das PicoBlade-Steckverbindersystem ist in Optionen für Kabel-Platine- und Kabel-Kabel-Verbindungen erhältlich und ideal, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Eigenschaften und Vorteile. Einreihige, Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Gehäuse Gerade kraftschlüssige Verriegelungen sorgen für sicheres Stecken Kompakte Bauweise 1,25 mm Rastermaß 2 bis 15 Stromkreise Die Crimp-Anschlussklemmen sind polarisiert, um falsches Einsetzen zu verhindern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.25mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PicoBlade
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11.75mm
Breite:
3.2mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse 8-polig, 2799184, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 510210800, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0963*
€ 0,2551*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1 Tag
3124
10
€ 5,95*
ab € 0,167*
€ 0,3877*
1 Tag
64162
1
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,572*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,572*
€ 0,681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,522
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 0,0179*
Zubehör
Molex
53261-0871
ab € 0,536*
Zubehör
Molex
53398-0871
ab € 0,658*
Zubehör
Molex
530470810
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
530480810
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 13,19*
Zubehör
Molex
50058-8100
ab € 0,089*
Zubehör
Molex
50079-8000
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
53398-0871
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
53048-0810
ab € 1,64*
Zubehör
Molex
500588000
ab € 0,00863*
Zubehör
Molex
500798100
ab € 0,0706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.