Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ThermoScan® 3 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm, Vorgewärmte Meßspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W093521
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     IRT3030WE
EAN/GTIN:
     4022167330307
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Mißt die vom Innenohr abgegebene Infrarot-Strahlung mit klinisch getesteter Genauigkeit.
Features:
Zuverlässig und einfach in der Anwendung
Mit neuem Design und neuem akustischen Fieberindikator
Geeignet für die Verwendung bei Neugeborenen
Lieferumfang:
Braun ThermoScan® 3 · Schutzkappe zur Aufbewahrung · 21 Einweg-Schutzkappen für Messung · Batterie · Anleitung.
Hinweise:
Beratungshotlines: DE/AT +4313602771225; CH +41225675200; NL +31782078001; FR +33185148095; IT +390238591183; ES +34913754176; GB +441159657449.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Messdauer:
1 s
Temperaturbereich:
34 - 42.2 °C °C
Batterien:
2 x AA
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
Ohr
Besonderheiten:
Mit Fieberalarm + Vorgewärmte Meßspitze
Max. Temperatur:
42.2 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 5,00*
ab € 14,95*
€ 20,94*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 15,43*
€ 21,69*
3 Tage
103
€ 8,00*
ab € 15,98*
€ 22,40*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 23,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
521-0-021
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.