Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-DevKitM-1 Entwicklungsboard ESP32-DevKitM-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W079872
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-DevKitM-1
EAN/GTIN:
     4064161197883
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
ESP32-DevKitM-1 ist ein ESP32-MINI-1(1U)-basiertes Entwicklungsboard, das von Espressif hergestellt wird. Die meisten E/A-Pins sind auf die Stiftleisten auf beiden Seiten aufgeteilt, um den Anschluss zu erleichtern. Benutzer können Peripheriegeräte entweder mit Jumperdrähten anschließen oder ESP32-DevKitM-1 auf einem Breadboard montieren.

Übersicht
Dies ist ein kleines und praktisches Entwicklungsboard mit folgenden Merkmalen:
- ESP32-MINI-1, oder ESP32-MINI-1U Modul
- USB-serielle Programmierschnittstelle, die auch die Stromversorgung des Boards sicherstellt
- Stiftleisten
- Drucktasten für Reset und Aktivierung des Firmware-Download-Modus
- ein paar andere Komponenten

Schnittstellen
Eingebautes Modul
ESP32-MINI-1 Modul oder ESP32-MINI-1U Modul. ESP32-MINI-1 wird mit einer integrierten PCB-Antenne geliefert. ESP32-MINI-1U wird mit einem externen Antennenanschluss geliefert. Die beiden Module haben beide einen 4 MB Flash im Chipgehäuse. Für weitere Details siehe ESP32-MINI-1 & ESP32-MINI-1U .

5 V zu 3,3 V LDO
Der Leistungsregler wandelt 5 V in 3,3 V um.

Boot-Taste
Download-Taste. Wenn Sie Boot gedrückt halten und dann Reset drücken, wird der Firmware-Download-Modus für den Download der Firmware über den seriellen Port gestartet.

Micro-USB-Anschluss
USB-Schnittstelle. Stromversorgung für das Board sowie die Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Computer und dem ESP32-Chip.

USB-zu-UART-Brücke
Ein einzelner USB-UART-Brückenchip ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 3 Mbps.

3,3 V Einschalt-LED
Leuchtet auf, wenn der USB mit dem Board verbunden ist. Details finden Sie in den Schaltplänen in den zugehörigen Dokumenten.

E/A-Anschluss
Alle verfügbaren GPIO-Pins (außer dem SPI-Bus für Flash) sind auf die Stiftleisten auf dem Board verteilt. Benutzer können den ESP32-Chip programmieren, um mehrere Funktionen zu aktivieren.
Features:
Unterstütztes Protokoll: 802.11 b/g/n
Frequenz: 2.4 GHz
Protokoll - WiFi - 802.11: WiFi
Schnittstellentyp: I2C, I2S, SPI, UART
Weitere Informationen:
Prozessor-Kerne (Anzahl):
1 x
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 04064161197883, Espressif
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
2
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 23,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 23,92*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 23,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.