|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910562282 Herst.-Nr.: ESP32-DevKitM-1 EAN/GTIN: 4064161197883 |
| |
|
|  |  |
 | Espressif ESP32-DevKitM-1 Entwicklungsboard ESP32-DevKitM-1 ESP32-DevKitM-1 ist ein ESP32-MINI-1(1U)-basiertes Entwicklungsboard, das von Espressif hergestellt wird. Die meisten E/A-Pins sind auf die Stiftleisten auf beiden Seiten aufgeteilt, um den Anschluss zu erleichtern. Benutzer können Peripheriegeräte entweder mit Jumperdrähten anschließen oder ESP32-DevKitM-1 auf einem Breadboard montieren. Übersicht Dies ist ein kleines und praktisches Entwicklungsboard mit folgenden Merkmalen: - ESP32-MINI-1, oder ESP32-MINI-1U Modul - USB-serielle Programmierschnittstelle, die auch die Stromversorgung des Boards sicherstellt - Stiftleisten - Drucktasten für Reset und Aktivierung des Firmware-Download-Modus - ein paar andere Komponenten Schnittstellen Eingebautes Modul ESP32-MINI-1 Modul oder ESP32-MINI-1U Modul. ESP32-MINI-1 wird mit einer integrierten PCB-Antenne geliefert. ESP32-MINI-1U wird mit einem externen Antennenanschluss geliefert. Die beiden Module haben beide einen 4 MB Flash im Chipgehäuse. 5 V zu 3,3 V LDO Der Leistungsregler wandelt 5 V in 3,3 V um. Boot-Taste Download-Taste. Wenn Sie Boot gedrückt halten und dann Reset drücken, wird der Firmware-Download-Modus für den Download der Firmware über den seriellen Port gestartet. Micro-USB-Anschluss USB-Schnittstelle. Stromversorgung für das Board sowie die Kommunikationsschnittstelle zwischen einem Computer und dem ESP32-Chip. USB-zu-UART-Brücke Ein einzelner USB-UART-Brückenchip ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 3 Mbps. 3,3 V Einschalt-LED Leuchtet auf, wenn der USB mit dem Board verbunden ist. Details finden Sie in den Schaltplänen in den zugehörigen Dokumenten. E/A-Anschluss Alle verfügbaren GPIO-Pins (außer dem SPI-Bus für Flash) sind auf die Stiftleisten auf dem Board verteilt. Benutzer können den ESP32-Chip programmieren, um mehrere Funktionen zu aktivieren. Chipsatz: ESP32-U4WDH Kerne: Dual Core Antenne: PCBUnterstütztes Protokoll: 802.11 b/g/n Frequenz: 2.4 GHz Protokoll - WiFi - 802.11: WiFi Schnittstellentyp: I2C, I2S, SPI, UART |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,89* | € 23,85* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,68* | € 23,92* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,04* | € 23,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|