Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi XM210009 XM210009 Akku-Handstaubsauger 10.8V 40W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W079622
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     XM210009
EAN/GTIN:
     6934177745959
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ein zeitloses Design kombiniert mit einem handlichen Format und einer einfachen Handhabung. Der Mi Vacuum Cleaner Mini (EU) bietet all dies und sorgt mit seiner starken Saugleistung und seiner langen Akkulaufzeit auch unterwegs oder im Auto für Sauberkeit. Der stets bereite Helfer ist dank USB-C® Anschluss überall aufladbar und lässt sich schnell und berührungsfrei entleeren. Praktisches Zubehör und wechsel- bzw. auswaschbare Filter runden das Gesamtkonzept ab. Leistungsstarker bürstenloser Motor und zwei Lüftungsöffnungen für eine effiziente Reinigung. Dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und dem geradlinigen Design mit zwei Lüftungsöffnungen werden der Energieverlust reduziert und die Reinigungseffizienz verbessert. Durch die schnelle Ein-/Ausschaltfunktion werden beim Ausschalten Staubrückstände in der Düse verhindert. Effektive Beseitigung von Tierhaaren – immer und überall. Ein tragbarer und praktischer Helfer bei der Reinigung von Arbeitsflächen.

Multifunktionsdüse:
Damit wird Saubermachen zum Kinderspiel.

Gründliche Reinigung:
Erreicht auch schwer zugängliche Stellen. Der Experte zum Reinigen von Tastaturen. Ihre Geheimwaffe für die Autoreinigung.

Staubentsorgung per Knopfdruck:
Drücken Sie auf den Knopf und der Staubbehälter öffnet sich. Ganz ohne Verschmutzung. Um den Schmutz zu entsorgen, bewegen Sie den Schiebeknopf und drücken Sie leicht darauf. Durch die praktische Staubentsorgung per Knopfdruck bleiben Ihre Hände sauber.
Features:
Starke 6.000 Pa Saugleistung
Eingebauter HEPA-Filterkern mit einer Gesamtfilterleistung ˃99,5 %
Bis zu 30 min Laufzeit
Lieferumfang:
Handstaubsauger + Fugendüse + Bürstendüse + USB-C® Ladekabel + USB Ladegerät + Handbuch
Hinweise:
Setzen Sie den Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Staubsauger an heißen Sommertagen nicht im Auto zu lassen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
267 mm
Farbe:
weiß
Zusatzdüsen:
Fugendüse, Bürstendüse
Breite:
55 mm
Akku-Laufzeit (max.):
30 min
Gewicht:
500 g
Auffangbehälter:
0.1 l
Technologie:
Li-Ion
Filtersystem:
HEPA-Filter
Saugtechnologie:
Trocken
Spannung:
10.8 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistungsaufnahme (max.):
40 W
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,78*
€ 52,87*
€ 6,90*
ab € 39,76*
€ 52,88*
2 Tage
151
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 55,38*
€ 6,95*
ab € 44,01*
€ 57,81*
9 Tage
158
€ 6,99*
ab € 49,80*
€ 65,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xiaomi
BHR4681CN
€ 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.