| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W075892 Herst.-Nr.: WLSK3023C EAN/GTIN: 4003019445288 |
| |
|
| | |
| Löten Sie gekonnt mit der Weller Präzisions-Lötstation mit variabler Leistungsabgabe von 5 - 30 Watt. Mit ihrer dem ergonomisch geformten Stiftgriff, dem integrierten Lötspitzenhalter und -reiniger und der integrierten Sicherheitsablage ist sie die perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötstation für alle Ihre Lötarbeiten. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 789 g | Temperaturbereich: | 400 °C (max) | Anzeige: | analog | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 30 W | Lötkolben-Besonderheiten: | inkl. LED-Beleuchtung + inkl. Lötspitze | Max. Temperatur: | 400 °C | Produkt-Art: | Lötstation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weller, digitale Lötstation, analoge Lötstation |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,36* | € 67,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,62* | € 67,02* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,51* | € 67,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 55,06* | € 69,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,88* | € 70,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|