| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L0022 Herst.-Nr.: WLSK3023C EAN/GTIN: 4003019445288 |
| | |
|
| | |
| Lötstation, WLSK3023C, Weller Löten Sie gekonnt mit der Präzisions-Lötstation mit variabler Leistungsabgabe von 5 - 30 Watt. Mit ihrer dem ergonomisch geformten Stiftgriff, dem integrierten Lötspitzenhalter und -reiniger und der integrierten Sicherheitsablage ist sie die perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötstation für alle Ihre Lötarbeiten. Features * LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung * Kompaktes Design * Integrierte Sicherheitsablage * Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung * Schneller Spitzenwechsel möglich * Leichte Zugänglichkeit der Spitzen Anwendungen * Elektronik * Verbinden/Verlöten von Drähten * Radioreparatur * Dronen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präzisions-Lötstation | ESD-Schutz: | Nein | Leistung: | 30 W | max. Temperatur: | 400 °C | Spannung: | 230 V | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.789 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, WHS 40D, T0056828699N |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,96* | € 59,11* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 59,12* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,74* | € 65,93* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 54,96* | € 69,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,24* | € 70,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|