| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W071581 Herst.-Nr.: NS1500AAHT EAN/GTIN: 4042883302341 |
| | |
|
| | |
| Mignon-Akku mit flachem Pluspol und hochtemperaturfähig für Industrielösungen. Features: Flat-Top Hochtemperaturfähig bis +65 °C Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.5 mm | Gewicht: | 25.5 g | Durchmesser: | 14.3 mm | Alternative Bezeichnungen: | HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L | Größe: | Mignon (AA) | Typ: | H-AA1500HT | Batterie-, Akku- Gruppe: | Mignon (AA) | Technologie: | NiMH | Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 1500 mAh | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, 04042883302341, Mexcel, H-AA1500HT, Mignon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,99* | € 3,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,92* | € 3,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,33* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|