Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel H-AA1500HT Mignon (AA)-Akku NiMH 1500 mAh 1.2V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mexcel
Mexcel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035984
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS1500AAHT
EAN/GTIN:
     4042883302341
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Mexcel H-AA1500HT Mignon (AA)-Akku NiMH 1500 mAh 1.2V 1St.

Flat-Top
Hochtemperaturfähig bis +65 °C

Mignon-Akku mit flachem Pluspol und hochtemperaturfähig für Industrielösungen.

Größe: Mignon (AA)
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 1500 mAh
Höhe: 50.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.3 mm
Gewicht: 25.5 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Mignon (AA)-Akku
Typ: H-AA1500HT
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Mignon (AA)-Akku
Hersteller-Nr.: NS1500AAHT
EAN: 4042883302341
Temperaturbereich -20 bis +65 °C
Ladestrom. max 1500 mA

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,07*
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 7,26*
Lager 1039
60
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.