Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-3074 USB-Oszilloskop 70MHz 4-Kanal 250 MSa/s 16 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W070711
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-3074
EAN/GTIN:
     4016139094984
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
4 kanal oszilloskop
In Verbindung mit einem Windows®-kompatiblen Computer mit 2 USB-Schnittstellen erhalten Sie ein umfangreich ausgestattetes Speicheroszilloskop mit dem zusätzlichem Vorteil, dass die Messdaten gespeichert und weiterverarbeitet werden können. Das Gerät verfügt über vier unabhängige Kanäle, mit denen Signale bis 70 MHz aufgenommen werden können. Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Die Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen machen die Bedienung kinderleicht. Die FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich.
Features:
70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
LabView-kompatibel
Lieferumfang:
Software-CD · Installationsanleitung · USB-Y-Kabel.
Hinweise:
Der Masseanschluss der BNC-Buchsen ist mit der USB-Masse (Erdpotenzial) verbunden. Bei der Anwendung mit Notebooks werden isolierte Tastköpfe empfohlen.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
190 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
900 g
Typ:
DSO-3074
Vertikal-Ablenkung:
2 mV - 10 V/div
Eingangskopplung:
AC, DC, GND
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Messkategorie:
CAT I
Bandbreite:
70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Spannungs-Versorgung (Details):
USB
Schnittstellen:
USB
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) + Spectrum-Analyser
Speichertiefe/Kanal:
16 kpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
250 MSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
35 V
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, voltcraft oszilloskop, VOLTCRAFT, voltkraft, oszillograph
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 215,74*
€ 270,71*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 220,73*
€ 270,72*
€ 3,50*
ab € 245,51*
€ 297,34*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 348,76*
€ 405,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906545
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.