Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CS-33/150 Wand-Gehäuse 300 x 300 x 150 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W068522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111648
EAN/GTIN:
     4015081112074
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
111648
Typ:
CS-33/150
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,21*
€ 71,96*
€ 5,46*
ab € 57,37*
€ 72,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,97*
€ 72,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,90*
€ 72,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,74*
€ 75,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111683
ab € 65,74*
Zubehör
Eaton
111692
ab € 78,52*
Zubehör
Eaton
111647
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.