| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W064682 Herst.-Nr.: 199354 EAN/GTIN: 4015081976003 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP66 + IP67 + IP69 | RoHS-konform: | Ja | Typ: | M22-PVL30/FK02/RG/FIY1 | Kontaktart: | 2 Öffner | Beleuchtungsart: | LED | Funktionen: | rastend | Herstellerfarbe: | Rot, Gelb | Entriegelungs-Art: | Zugentriegelung | Knopf-Ø: | 30 mm | Produkt-Art: | Not-Aus-Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus ip67, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Eaton, M22-PVL30/FK02/RG/FIY1, Not-Aus, Notaus |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,83* | € 52,05* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,71* | € 52,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,96* | € 52,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,11* | € 53,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,05* | € 53,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|