Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4997104 Steckdosenturm Schwarz, Edelstahl Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W063352
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4997104
EAN/GTIN:
     4064161199382
Suchbegriffe:
Steckdosenturm
Praktisch und Platzsparend!
Versehen Sie zum Beispiel Arbeitsplatten und Schreibtisch mit einem praktischen Steckdosenturm, der komplett versenkbar ist. Unsichtbar, aber immer da, wenn Sie Strom brauchen.
Bei Bedarf ziehen Sie die Steckdosenleiste schnell und bequem heraus. Bei mehr Platzbedarf kann der Turm dann wieder versenkt werden.

Mit 2 USB-Ladebuchsen 1 x USB-A + 1 x USB-C® Ladeausgänge (bis 12 W)
Die Steckdosenleiste bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu zwei mobile Endgeräte wie beispielsweise Smartphone, MP3-Player, Digitalkamera oder Tablet-PC per USB-Kabel aufzuladen und gleichzeitig jedes beliebige Endgerät in der Steckdose zu betreiben.
Features:
1 x USB-A + 1 x USB-C® Ladeausgänge (bis 12 W)
Im Tischbereich aus Edelstahl
Im Tischbereich vollständig einziehbar
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Anleitung.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
283 mm
Farbe:
schwarz + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Durchmesser:
76 mm
Steckdosen:
3
Montageart:
Tisch + Einbau
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl + Plastik
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB + versenkbar + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Edelstahl
Produkt-Art:
Steckdosenturm
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
Frei Haus
ab € 27,62*
€ 38,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,87*
€ 40,58*
€ 3,50*
ab € 45,20*
€ 59,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.