Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Kabel 572 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 572-002-000-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W058981
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     572-002-000-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.80 mm
Länge:
36 mm
Farbe:
blau
Breite:
16 mm
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
572-002-000-300
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polybutylen
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Serie:
572
Weitere Suchbegriffe: 02050004578782, EDAC, 111-9336
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,26*
10
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,27*
1 Tag
241
3
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,82*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
570-260-002
ab € 0,0813*
Zubehör
EDAC
570-260-004
ab € 0,081*
Zubehör
EDAC
570-260-001
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.