Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W046431 Herst.-Nr.: 20300536 EAN/GTIN: 4004894851171 |
| |
|
| | |
| Perfekte LED-Feuchtraumleuchte für den vielseitigen Einsatz als Basisbeleuchtung im Keller, Hauswirtschaftsraum, Werkstatt oder im Außenbereich. Features: Neutral-Weiße LED Mit Dämmerungssenor Lieferumfang: LED-Feuchtraumleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 8 W | Höhe: | 5 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 10 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Schutzart: | IP54 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 550 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Mit Dämmerungsfunktion | Leistung je Leuchtmittel: | 8 W | Lichtstrom Gesamt: | 550 lm | Bauform: | Oval | Produkt-Art: | LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led ip54 langfeldleuchte, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, StarLicht, Bulkhead, Kellerlampe, Kellerlicht |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,74* | € 26,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 17,04* | € 26,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 29,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,97* | € 35,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,94* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|