Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85227 LED EEK G (A - G) G4 Reflektor 3W = 20W Warmweiß (Ø x L) 35mm x 42mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W044661
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85227
EAN/GTIN:
     4020856852277
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED GU4

Features:
Leistung= 3 W

Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
26 g
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
35 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
180 lm
Bemessungs-Leistung:
3 W
Leistungsfaktor:
0.40
Entspr. Leistung:
20 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
180 lm
Betriebsspannung:
12 V DC/AC
Abstrahlwinkel:
38 °
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,93*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 5,31*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,63*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.