Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED MR11 Stiftsockel-Reflektorlampe, 12V AC/DC, GU4, 3W 3000K 180lm 38°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED MR11 Stiftsockel-Reflektorlampe, 12V AC/DC, GU4, 3W 3000K 180lm 38°
LED MR11 Stiftsockel-Reflektorlampe, 12V AC/DC, GU4, 3W 3000K 180lm 38°
Artikel-Nr.:
     440-LM85227
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85227
EAN/GTIN:
     4020856852277
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED GU4

LED MR11 Stiftsockel-Reflektorlampe, 12V AC/DC, GU4, 3W 3000K 180lm 38°

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 849039
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU4
  • Produktart: Reflektorlampe MR11
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 180 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: MR11
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 4,2 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: LM85227
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,98*
1
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,62*
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,91*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 5,30*
Ähnlich
LightMe
LM85376
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.