Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0210.20010 CAN-CR120/HV CAN/CAN-FD Repeater 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W044582
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0210.20010
EAN/GTIN:
     4064161196527
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
can bus repeater
CAN /CAN FD Repeater mit zwei Kanälen und Schraubverbinder, galvanisch isoliert (mit integriertem Busabschlusswiderstand)

Der CAN Repeater CAN-CR120/HV mit integrierten Busabschlusswiderständen und zwei CAN/CAN FD Schnittstellen kann zur Verbesserung der Belastbarkeit des CAN Busses mit Knoten, zur physikalischen Kopplung von CAN/CAN FD Bussystemen oder zum Einfügen einer galvanischen Trennung bis zu 3 kV für einen höheren Schutz der CAN Segmente eingesetzt werden.

Der CAN FD Repeater schafft die notwendige Flexibilität, um die Struktur von CAN/CAN FD Netzwerken zu optimieren und CAN Netzwerke von der Beschränkung auf die Busstruktur zu befreien. Integrierte Busabschlusswiderstände verhindern Reflektionen an den Leitungsenden und sorgen für eine optimale Kommunikation.

Als vorteilhafte Eigenschaft trennt der CAN FD Repeater trennt ein defektes Segment vom Rest des Netzwerks ab, so dass das verbleibende Netzwerk weiter funktionieren kann. Nach Behebung der Störung wird das Segment automatisch wieder an das Netzwerk angeschaltet.

Die galvanische Trennung ist sowohl für die CAN/CAN FD Segmente als auch für die Versorgungsspannung ausgeführt und erhöht zuverlässig den Schutz des Gerätes vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Der CAN-CR120/HV ist als Variante mit und ohne integrierte Busabschlusswiderstände verfügbar.
Features:
CAN und CAN FD Schnittstellen in einem Gerät
Schutz der Netzwerk-Segmente bis zu 3 kV
Kosteneinsparung durch einfache Verdrahtung
Nahezu kein Einfluss auf das Echtzeitverhalten
Größere Flexibilität bei der Gestaltung von CAN-Netzwerken und erhöhte Systemzuverlässigkeit
Lieferumfang:
CAN-CR120/HV + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
22.5 mm
Betriebstemperatur:
-20 bis 70 °C
Herst.-Teilenr.:
1.01.0210.20010
Typ:
CAN-CR120/HV
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung (Details):
9 - 36 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
CAN/CAN-FD Repeater
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, CAN-CR120/HV, Gateways, Schnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 467,06*
€ 546,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 453,58*
€ 546,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,34*
€ 650,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,57*
€ 582,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.