| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W042361 Herst.-Nr.: 25143 EAN/GTIN: 4260664812074 |
| |
|
| | |
| Wenn der Sommer da ist und die Sonne scheint, dann schmeckt das Obst am besten. Es ist reif und süß und man möchte am liebsten alle Sorten vorrätig zu Hause griffbereit haben. Leider hat diese Annehmlichkeit einen großen Nachteil. Obstfliegen oder Fruchtfliegen finden zu dieser Zeit Ihr Obst ebenso genüsslich wie Sie und werden sich in Scharen über Ihren Vorrat hermachen. Um dies zu vermeiden und die Hygiene zu bewahren können Sie den Obstfliegenfalle von Gardigo verwenden. Das UV-Licht zieht Obstfliegen gleichermaßen an und sie verenden am integrierten Hochspannungsgitter schnell und schmerzlos. Wenn die Taufliege sich auf dem Obst absetzt, verdirbt dies schneller. Die Fruchtfliegen übertragen Hefen und Bakterien, die somit Fäulnisprozesse beschleunigen. Features: Mit 4 UV-LEDs Integriertes Hochspannungsgitter Paltzsparend direkt in der Steckdose Wirkungsbereich: ca. 20 m² Lieferumfang: UV-Falle · Reinigungspinsel · Anleitung Hinweise: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Leistung: | 1 W | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 95 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 60 mm | Funktionsart: | UV-Licht + Stromgitter | Anwendung: | Bremse + Motte + Wespe + Fliege + Gelse + Moskito + Mücke + Schnake | Stromversorgung: | netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Weiß | Wirkungsbereich: | 20 m² | Produkt-Art: | UV-Insektenfänger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |