Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Fernglas PRO LUX 8x21 GA 8 x 21mm Dachkant Schwarz (gummiert) 544150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W041591
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     544150
EAN/GTIN:
     4000461008214
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
Kompaktes und leichtes Fernglas mit vollvergüteter Optik für gute Bildwiedergabe.
Features:
Griffiges Gehäuse
Großer Mitteltrieb
Kompakt und leicht
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
90 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
210 g
Vergütung:
Voll-Mehrschicht-Vergütung
Objektiv-Ø:
21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (gummiert)
Vergrößerung:
8 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
Glas
geometrische Lichtstärke:
6.9
Dämmerungszahl (max.):
13
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
122 m
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, PRO LUX 8x21 GA, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 27,19*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 27,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.