Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Pro-Lux 8x21 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Pro-Lux 8x21 Fernglas Schwarz
Dörr Pro-Lux 8x21 Fernglas Schwarz
Dörr Pro-Lux 8x21 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5956433
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     544150
EAN/GTIN:
     4000461008214
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
Unser preiswerter Einstieg in die Welt der Ferngläser. Leicht, klein und handlich zum „immer dabei haben“. Die vollvergütete Optik sorgt für gute Bildwiedergabe, die solide schwarze Gummiarmierung macht die Gläser unempfindlich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.6 mm
Scheinbares Sehfeld
7 °
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 90 x 40 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.