Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Fernglas PRO LUX 8x21 GA 8 xx21 mm Dachkant Schwarz (gummiert) 544150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DÖRR
DÖRR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034993
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     W041591
EAN/GTIN:
     4000461008214
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
DÖRR Fernglas PRO LUX 8x21 GA 8 xx21 mm Dachkant Schwarz (gummiert) 544150

Griffiges Gehäuse
Großer Mitteltrieb
Kompakt und leicht

Kompaktes und leichtes Fernglas mit vollvergüteter Optik für gute Bildwiedergabe.

Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Ø: 21 mm
Herstellerfarbe: Schwarz (gummiert)
Gewicht: 210 g
Produkt-Art: Fernglas
Länge (Tiefe): 90 mm
Material (Prismen): Glas
Kategorie: Fernglas
Dämmerungszahl (max.): 13
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 122 m
Breite: 60 mm
geometrische Lichtstärke: 6.9
Höhe: 40 mm
Bauart: Dachkant
Vergütung: Voll-Mehrschicht-Vergütung
Hersteller-Nr.: 544150
EAN: 4000461008214
Zusammengeschoben 135 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 544150, PRO LUX 8x21 GA, Campingzubehör, Tierbeobachtung, Tierüberwachung, Vogelbeobachtung, Naturbeobachtung, Binocular, Ferngucker, Fernsicht, binokular, Fernbeobachtung, Prismenfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.