Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030665 Litze SiHF-J 4 x 1.5mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W009231
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
SIHF
Schlauchleitung
Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
030665
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.8 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Halogenfrei + Ölbeständig + UV-Beständig + Säurebeständig
Prüfspannung:
2 kV
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
SiHF-J
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Querschnitt:
4 x 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Litze
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, sihf 4g1,5, litze, litze rot, Faber Kabel, SiHF-J, Anschlusskabel für Sauna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.