Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED Arbeitsleuchte WL2100 2100lm TO-7497009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W007722
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7497009
EAN/GTIN:
     4064161199498
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led
Ein Flutlicht für die Werkstatt
Ausreichende Beleuchtung ist das A und O bei Arbeiten in Werkstatt oder Garage. Und die Toolcraft LED-Arbeitsleuchte bietet dank ihrer ultrahellen, kaltweißen COB-LEDs perfekte Ausleuchtung bei extrem langer Lebensdauer. Einstellbar sind drei verschiedene Lichtmodi, nämlich 500, 1000 oder 2100 Lumen.
Robust und praktisch
Das Gehäuse des Strahlers ist aus leichtem aber strapazierfähigem Aluminium gefertigt und mit einem Kantenschutz aus Gummi versehen. Der Polyamid-Griff, auch als variabler Ständer nutzbar, ist drehbar und kann um 180 Grad geschwenkt werden. Drei LEDs zeigen den Akkuladestand an und bewahren vor plötzlicher Dunkelheit bei der Arbeit. Der Ladeadapter sowie ein Handbuch sind im Lieferumgang inbegriffen.
Features:
Ultrahelle COB-LED, kaltweiße LED (6500 K)
Wiederaufladbar
Aluminiumgehäuse, Ständer und Griff aus Polyamid
Kantenschutz aus Gummi
Um 180 Grad verstellbarer, drehbarer Ständer
3 LED-Akkustandsanzeigen
IP 65
Lieferumfang:
LED-Arbeitsleuchte
Ladeadapter
Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
225 mm
Farbe:
rot
Breite:
70 mm
Gewicht:
1130 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
10.5 h
Leuchtdauer (Medium):
5.5 h
Lichtstrom (High):
2100 lm
Lichtstrom (Low):
500 lm
Lichtstrom (Medium):
1000 lm
Leuchtdauer (High):
3 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
1
Batterien:
11.1V 4400mAh Li-Ion Akku (inkl.)
Herstellerfarbe:
Rot-Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, TOOLCRAFT, WL2100, Handlampe, Handscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.