Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 800 mm, Stahlblech Sockel Seitenset 866004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V989983
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8660.044
EAN/GTIN:
     4028177978324
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
0 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung:
Sockel Seitenset
Herst.-Teilenr.:
8660.044
Typ:
8660044
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Abdeckplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,42*
€ 52,86*
€ 5,95*
ab € 40,99*
€ 53,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,94*
€ 53,66*
€ 5,46*
ab € 41,28*
€ 54,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,75*
€ 59,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8660400
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.