|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-V982733 Herst.-Nr.: WT380 EAN/GTIN: 4029665013800 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem WT380 können Sie Wasser- und Energiesparen: diese Badezimmeruhr mit integriertem Dusch-Timer und Countdown-Funktion hilft Ihnen dabei mit dem Sparen schon bei der Duschzeit zu beginnen. Der WT380 ist für den Gebrauch in sehr feuchten Räumen entwickelt worden und hält Staub und Spritzwasser stand. (Wasserdicht nach IP65). Sie können Diesen Dusch-Timer bedenkenlos in Ihrem Bad nutzen. Neben der Uhrzeit hat der Dusch-Timer noch weitere praktische Funktionen wie: Datum-, Temperatur- und Luftfeuchteanzeige so wie eine Raumkomfortanzeige, die Ihnen zusätzlich hilft, Schimmelbildung im Badezimmer zu vermeiden. Das Display ist sehr hochwertig und die LCD Anzeige lässt sich aus jedem Winkel hervorragend ablesen. Ebenso angenehm ist die große Anzeige der Daten. Mit dieser Anzeige ist es kein Problem das Display auch währen einer heißen Dusche abzulesen. Die Einstelltasten befinden sich geschützt unter der abgedichteten Batterieklappe auf der Rückseite des Gerätes, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Für das Platzieren der Baduhr haben Sie drei Optionen: Sie können den Gummi-Saugnapf / Saugfuß nutzen (Befestigung, zum Beispiel, auf Fliesen oder andere glatte Oberflächen ohne zu bohren), Sie können die Aufhängöse zum Befestigen an der Wand nutzen, oder den abklappbaren Standfuß zum Stellen der Uhr nutzen. Features: Dusch-Timer Countdown Temperatur Luftfeuchtigkeit Komfortanzeige Lieferumfang: Inkl. Saugnapf Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 115 mm | Breite: | 92 mm | Gewicht: | 138 g | Ausführung: | Quarz | Anzeige: | digital | Timer: | 99 min | Min. Zeitabstände: | 1 s | Herstellerfarbe: | Weiß | Funktionen: | 1 Timerzeit + Alarm + Countdown/Timer + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Komfortanzeig | Timerzeit (max.): | 99 min | Produkt-Art: | Apple Watch | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Techno Line, WT380 Duschtimer, Eieruhr, Sanduhr |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,68* | € 37,16* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,41* | € 37,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|