Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode UF4004 280V 1mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V942093
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UF4004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
gleichrichter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
UF4004
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
280 V
Sperrstrom I(r):
10 nA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Serie:
UF40_
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,199*
1 Tag
55
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,215*
1 Tag
6450
5
€ 14,99*
ab € 0,0747*
€ 0,7646*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.