Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V926593 Herst.-Nr.: TSL-PS-S4U-01 EAN/GTIN: 8716309128407 |
| |
|
| | |
| Intelligente Steckdosenleiste für den Innenbereich mit 4 Steckdosen und USB-Ladeanschlüssen. Funktioniert über die Tuya Smarthome-Plattform - einfache intelligente Steuerung über die SmartLife-App. Universell: Kann in jede bestehende Tuya-basierte Smart-Home-Lösung integriert und mit allen anderen Tuya-kompatiblen Produkten kombiniert werden. Sprachsteuerung: Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant zur Sprachsteuerung. Planen Sie die Smart-Steckdose so, dass das angeschlossene Gerät automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. Alle 4 Steckdosen können individuell verwaltet und programmiert werden. Praktische USB-Ladeanschlüsse (Typ-A & Typ-C). Features: Tuya SmartLife App Alexa und Google Sprachsteuerung Individeuelle Programmierung 2x USB type-A, 1x USB Typ-C Weitere Informationen: | | Höhe: | 42 mm | Länge: | 294 mm | Breite: | 57 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.5 m | Steckdosen: | 4 | Montageart: | Freistehend | Anschlussleistung: | 3680 W | Betriebsspannung: | 230 V | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB + mit USB-C® + per App steuerbar | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste mit euroanschluss, Gembird, Smart Powerstrip, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,43* | € 29,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,17* | € 40,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,51* | € 40,67* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,33* | € 48,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,35* | € 63,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|