Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha speedE II electric Elektriker E-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 3.5 mm, SL/PZ 2 Kl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V913693
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45990+41915
EAN/GTIN:
     4064161313368
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Etliche Verschraubungen am Tag, hunderte Verschraubungen in der Woche. Als Handwerker investiert man viel Zeit und Energie in ständig wiederkehrende Schraubarbeiten. Die daraus resultierenden Schmerzen in den Handgelenken können dem Körper nicht verübelt werden. Dank des elektrischen Antriebs des E-Schraubendrehers speedE® II werden die Gelenke und Sehnen gerade im Dauereinsatz geschont. Zudem reduziert sich der Zeitaufwand um das 3-fache. Als weiteres Highlight bietet der speedE II die integrierte Materialschutzfunktion. Bei sensiblen Verschraubungen, wie beispielsweise bei Kunststoffabdeckungen von Steckdosen, darf nicht zu stark angezogen werden, da sonst das Material Schaden nehmen kann. Hier schaltet der speedE II automatisch bei 0,4 Nm ab und überlässt dem Anwender die volle Kontrolle, um den letzten Anzug gefühlvoll von Hand zu erledigen. Werden Schraubaufgaben angegangen bei denen mehr Kraft notwendig ist, bietet der speedE® der zweiten Generation die Möglichkeit per Schiebeschalter die elektrische Kraft auf 1,0 Nm zu erhöhen. Wird einmal mehr Kraft benötigt, kann mit dem speedE® II dennoch manuell bis zu 12 Nm aufgebracht werden, ohne dass er dadurch beschädigt wird. Während der elektrischen Verschraubung spendet die integrierte LED dauerhaft Licht für eine optimale Sicht auf die Schraube. So kann in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen durch Antippen des Ringschalters die leuchtstarke LED als Taschenlampe eingesetzt werden. Eine noch bessere Bedienfreundlichkeit garantiert der vergrößerte Ringschalter, sowie der reibungslose Rundlauf. Dank der Kombination aus Arbeitserleichterung sowie der ergonomischen SoftFinish® Griffform, wird der E-Schraubendreher speedE® II von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen. Das Akku-Ladegerät ist ausschließlich für Akkus des Typs 18500 Li-Ion geeignet. Über die Anzeigeleuchte kann der Ladezustand der Akkus schnell und einfach abgelesen werden. Inklusive USB-Anschluss und Eurostecker.
Lieferumfang:
1x E-Schraubendreher Griff speedE® + 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion + 1x Akku 18500 Li-Ion + 1x Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm + 1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Länge Bit: 75 mm
Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz + Pozidriv
Größe:
3.5 mm + SL/PZ 2
Anwendungsbereich:
Elektriker
Klingenlänge:
75 mm
Produkt-Art:
E-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,90* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.